曜日別特売
VP4170-14YDL 大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4170 SMC 24222967

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4170

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード24222967品番VP4170-14YDL
参考基準価格(税別)¥95,590販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径1 1/2ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする