CX-3KD CBボックス可動棚タイプ アイリスオーヤマ 24223072

CX-3KD CBボックス可動棚タイプ アイリスオーヤマ 24223072
CX-3KD CBボックス可動棚タイプ アイリスオーヤマ 24223072
CX-3KD CBボックス可動棚タイプ アイリスオーヤマ 24223072
CX-3KD CBボックス可動棚タイプ アイリスオーヤマ 24223072

CBボックス可動棚タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
内容量1台
オフホワイト
内容量1台注文コード24223072品番CX-3KD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

収納するものに合わせて高さを調節できる可動棚板タイプのカラーボックスです。
シンプルデザインで置く場所を選びません。
お客様組み立てとなります。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)オフホワイト段数3耐荷重(kg)40(全体)、10(天板)、10(底板)、10(棚板1枚あたり)棚板数(枚)2(可動)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約414×290×882棚板寸法(mm)386×273
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする