アイリスオーヤマ
ワイドチェスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
色
ホワイト/ブラウン
注文コード
24224034
品番
COD-553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋全体のカラーコーディネートが楽しめるスリムチェスト・ワイドチェストです。金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。
色
ホワイト/ブラウン
材質
天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
耐荷重(kg/段)
約4
引出し内寸法(mm)
約475×360×145
収納の目安
Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら4枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300