アイリスオーヤマ
ワイドチェスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
色
グレー
注文コード
24224138
品番
COD-723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋全体のカラーコーディネートが楽しめるワイドチェストです。金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。
色
グレー
材質
天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
耐荷重(kg/段)
約6
引出し内寸法(mm)
約645×360×145
収納の目安
Yシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら丸めて7枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850