W653P ウッドトップチェスト 幅63cm アイリスオーヤマ 24224576

W653P ウッドトップチェスト 幅63cm アイリスオーヤマ 24224576
W653P ウッドトップチェスト 幅63cm アイリスオーヤマ 24224576

ウッドトップチェスト 幅63cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト/フレンチオーク
高さ(mm)731
段数3
内容量1台注文コード24224576品番W653P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

【4サイズ】木天板を使用した、幅約63cmのワイドタイプのチェストです。収納物の重量が増えても引出しをスムーズに開閉できるよう、それぞれの引出しとフレームの間にコロを付けました。移動に便利なキャスター付きです。

段数3ホワイト/フレンチオーク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×507×731耐荷重(kg/段)全体28kg、天板10kg、引出6kg質量(kg)9.46引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×460×190材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、本体・引出・キャスター:ポリプロピレン、コロ:ポリアセタール幅(mm)632高さ(mm)731奥行(mm)507収納の目安セーターなら4枚、バスタオルなら6枚、Yシャツなら12枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする