曜日別特売
OF318 オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 24225933

OF318 オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 24225933
OF318 オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 24225933
OF318 オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 24225933
OF318 オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 24225933

オフィスシュレッダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード24225933品番OF318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】
A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、
連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。
さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。
また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。

用途
オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)トラスコ品番473-6885材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5質量(kg)42サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路電源コード(m)約2.0定格時間(分)約30細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内投入口から刃までの距離(mm)約70細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810細断可能物A3・A4、CD・DVD、カードカットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)リバース機能あり最大投入幅A3
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24225933
2022-04-04
用途: 事務所用書類シュレダー
自動車・二輪車・自転車関連業

20名前後の事務所に設置しました。
サイズも大き過ぎずフロアーの邪魔になるような事はありません。
カット能力も問題ありません。
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする