曜日別特売
OCE-S800R オフィスチェスト 浅8段 アイリスオーヤマ 24226195

OCE-S800R オフィスチェスト 浅8段 アイリスオーヤマ 24226195
OCE-S800R オフィスチェスト 浅8段 アイリスオーヤマ 24226195

オフィスチェスト 浅8段

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24226195品番OCE-S800R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

環境にやさしいリサイクル原料を使用した超浅型8段タイプのチェストです。 デスク横に最適サイズで、移動に便利なキャスター付です。

サイズA4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×631仕様浅8段トラスコ品番828-8186材質天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)、引出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用)ライトグレー高さ(mm)(キャスター取付時)681耐荷重(kg)引出し1つあたり約2kg棚段数浅8段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×365×55なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×681収納の目安A4サイズの書類、B4サイズの書類、小物など寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約32×39×68.1(キャスター取付時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24226195
2021-01-23
用途: 普段使い
金融・保険業

普段、居間で座ってる自席の隣に、書類ではなく、小物入れ(ペンや文具、小物工具など)として使っています。トレイは軽く引き出すことが出来ます。小物入れとしても、1段の大きさは丁度良いと便利に使っています。

対象商品 : 24226195
2021-02-25
用途: 書類の整理
サービス業

中身が良く見えて大きさもちょうどよく、良い商品です。

対象商品 : 24226195
2019-06-07
用途: 事務所用
建設業・工事業

細かく分けて入れることができるので、自然と整理ができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする