※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210B
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(A) DC24
注文コード
24226704
品番
VX210BABXB
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電気オプション
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
1/8
オプション
(B) NPT
リード線取出方法
グロメット
ブラケット
(XB) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
3
使用流体
空気
材質(ボディ)
(B) Al
リード線取出方向特殊
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード