※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(A) DC24
注文コード
24227219
品番
VX210DAFXNB
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電気オプション
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
1/4
オプション
(F) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - G
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
2
使用流体
空気
材質(ボディ)
(D) Al
リード線取出方向特殊
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード