曜日別特売
VX210EQXB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210E SMC 24227693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210E

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Q) AC200注文コード24227693品番VX210EQXB
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ポート数2電圧(V)(Q) AC200口径1/4オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(E) Alリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする