曜日別特売
VX210MGH 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210M SMC 24228454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210M

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(G) DC24注文コード24228454品番VX210MGH
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径Φ8ワンタッチ管継手オプション(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする