VX212AZ3AFXNBB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212A SMC 24228935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード24228935品番VX212AZ3AFXNBB
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/8オプション(F) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - G電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(A) C37リード線取出方向特殊(B) 回転角度180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする