曜日別特売
LBC-1230 カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ 24230298

カラー化粧棚板 120cm 1.8cm

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×18注文コード24230298品番LBC-1230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。

ハニービーチ材質ファルカタランバーコア幅(mm)1200厚さ(mm)18奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24230298LBC-123006529821LBC-1230NLBC-1230 カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529821カラー化粧棚板 120cm 1.8cmアイリスオーヤマ1枚
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22733367
2022-07-30
用途: 商品撮影の台
卸売・小売業

他のお店で白が品切れでこちらで購入。本当は木目調の白があればいいなと思って購入しました。重い印象はありますが、これはこれでシンプルで使いやすいです!!

対象商品 : 22733367
2022-05-28
用途: 商品撮影の台
卸売・小売業

商品撮影の撮影台として購入しました。脚は持っていたので、天板だけを探していてたどり着きました。重さはまあまああります。本当はホワイトの木目調が良かったのですが、これはこれでシンプルで良いかなと思います。

対象商品 : 24230456
2021-07-28
用途: テレビ台

テレビを買い替えたら大きくて現在のスピーカー付テレビ台に
収まらず、この化粧棚板を乗せたらピッタリテレビが置けました。
見た目も綺麗なのでリビングでも問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 57840334
2020-05-19
用途: 棚板として利用
教育・研究機関

思ったよりも丈夫で、反ることもなく、安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 24230404
2019-10-20
用途: 棚板

ゆがみのない集成材+全面化粧の棚板です。L字棚受けで使用しています。クルマ以外で買いに行くと持ち帰るのが大変ですので、通販することが多いです。

1が参考にしています
対象商品 : 57840307
2019-10-09
用途: 書斎用の飾り棚の上面用として使用
その他業種

飾り棚の両端に足になる板を取り付け空間を作ったが木ネジもしっかり取り付けることが出来見栄えも良いです。

対象商品 : 57840334
2017-05-21
用途: 控え室の棚製作
サービス業

商品については、問題ないです。今回、まとめて12枚注文したのですが、納期がかなり遅く、施主さんに大変ご迷惑をかけてしまいました。注文して3週間経ちますが、まだ納品されません・・・。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする