曜日別特売
VX212KZ2BXB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212K SMC 24231184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212K

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション注文コード24231184品番VX212KZ2BXB
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/8オプション(-) 標準(Rc)ブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(K) SUSリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする