M-DB-140L ダンボール アイリスオーヤマ 24231472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンボール

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
外寸法・高さ(mm)300
3辺合計(cm)150
宅配サイズ160サイズ
内容量1セット(10枚)注文コード24231472品番M-DB-140L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

宅配サイズの段ボールです。

宅配サイズ160サイズ3辺合計(cm)150外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×600×300内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)590×390×300フルートAトラスコ品番818-3633形状A(みかん箱)厚さ(mm)5タイプシングルフルート、Aフルート入数(枚)10内寸奥行(mm)590内寸幅(mm)390外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)600内寸高さ(mm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24231445
2021-08-07
用途: 荷物の発送
Beach Bum Kenyその他業種

このサイズでは一番安く、品も満足。リピ決定。
流石アイリス!

1が参考にしています
対象商品 : 24231472
2021-03-20
用途: 在庫なし
サービス業

出荷予定の締切日の夕方になって
出荷出来ませんの連絡。
待っていた時間が無駄になりました。
在庫をすぐに確認出来ないのは致命的です。過去に何度もあり、もう信用出来ないので他社に切り替えました。
ちなみに、商品は問題はありません。
モノタロウの対応に問題ありでした。

6が参考にしています
対象商品 : 24231463
2018-05-15
用途: 引っ越し
サービス業

他社よりもかなり安くて助かります。使用上も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする