VX212NAGXB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212N SMC 24232033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212N

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24注文コード24232033品番VX212NAGXB
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/4オプション(G) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - NPTリード線取出方法グロメットブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(N) SUSリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする