VX212NZ1DGXNBC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212N SMC 24232207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212N

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション注文コード24232207品番VX212NZ1DGXNBC
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4オプション(G) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - NPT電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(N) SUSリード線取出方向特殊(C) 回転角度270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする