VX214HLA 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214H SMC 24234474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(L) AC230注文コード24234474品番VX214HLA
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ポート数2電圧(V)(L) AC230口径1/8オプション(A) Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体中真空材質(ボディ)(H) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする