VX215DEAXB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX215D SMC 24235174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX215D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(E) AC230注文コード24235174品番VX215DEAXB
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ポート数2電圧(V)(E) AC230口径1/4オプション(A) Gリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)2使用流体蒸気材質(ボディ)(D) C37リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする