※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX215K
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
(C) AC110
(C) AC110
(P) AC110
(Z) その他特殊オプション
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24235619
品番
VX215KCXNBA
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(C) AC110
口径
1/8
オプション
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
蒸気
材質(ボディ)
(K) SUS
リード線取出方向特殊
(A) 回転角度90°
CADデータダウンロード