アイリスオーヤマ
スーパークリアチェスト 浅型3段×深型2段
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
色
ホワイト/クリアブラウン
ホワイト/クリアブラウン
ホワイト/クリアブルー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×390×680(キャスター取付時)
約320×390×680(キャスター取付時)
約320×390×680(キャスター取付時)
約320×390×529(キャスター取付時)
約320×390×1084(キャスター取付時)
段数
5(浅型3、深型2)
3
5(浅型3、深型2)
8(浅型4、深型4)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24235898
品番
SCE-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です
色
ホワイト/クリアブラウン
トラスコ品番
494-3741
質量(kg)
3.5
段数
5(浅型3、深型2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×390×680(キャスター取付時)
材質
ポリプロピレン、スチロール
サイズ
A4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型:約260×360×77、深型:約260×360×128
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です