曜日別特売

メッシュパネルフック3連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバー
内容量1個注文コード24236975品番MPA-3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

メッシュパネル用の3連フックです。カギやキッチン道具などを掛けるのに便利です。

材質スチール(エポキシ粉体塗装)シルバー耐荷重(kg)(全体)約5寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×37×60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24236975MPA-3F24236993MPA-3F画像準備中メッシュパネルフック3連アイリスオーヤマ1個
299
税込329
色違いの商品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする