曜日別特売

メッシュパネルフック3連

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード24236993品番MPA-3F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

メッシュパネル用の3連フックです。カギやキッチン道具などを掛けるのに便利です。

材質スチール(エポキシ粉体塗装)ブラック耐荷重(kg)(全体)約5寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×37×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする