VX220LZ3D 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220L SMC 24237518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション電気オプション(3D) DINコネクタなし - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード24237518品番VX220LZ3D
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ10ワンタッチ管継手オプション(-) ワンタッチ管継手付電気オプション(3D) DINコネクタなし - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする