曜日別特売
VX222MZ1D 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222M SMC 24239758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222M

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット注文コード24239758品番VX222MZ1D
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径3/8オプション(-) 標準(Rc)電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(M) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする