曜日別特売
VX230GAXCA 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230G SMC 24243827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230G

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24注文コード24243827品番VX230GAXCA
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/2オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(G) Alリード線取出方向特殊(A) 回転角度90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする