VX230KZ1E 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230K SMC 24244283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230K

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)注文コード24244283品番VX230KZ1E
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ10ワンタッチ管継手オプション(-) ワンタッチ管継手付電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする