曜日別特売
55491000BL504 折りたたみコンテナP31B サンコー(三甲) 24246346

55491000BL504 折りたたみコンテナP31B サンコー(三甲) 24246346
55491000BL504 折りたたみコンテナP31B サンコー(三甲) 24246346

折りたたみコンテナP31B

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード24246346品番55491000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750
容量(L)34.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×221ブルー名入れなし適合カード差し:両短辺21型種別P31B材質PP形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)タイプFOLDINGコンテナー有効内寸(mm)492×334×201外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×210機構長・短辺シボ面有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)嵌合商品オリコン 51B-B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする