VX232MBKXNB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232M SMC 24246828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232M

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B) AC100注文コード24246828品番VX232MBKXNB
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径3/8オプション(K) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - Gリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)8使用流体材質(ボディ)(M) SUSリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする