VX232PZ2LXCA 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232P SMC 24247494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232P

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション注文コード24247494品番VX232PZ2LXCA
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/2オプション(-) 標準(Rc)電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(P) SUSリード線取出方向特殊(A) 回転角度90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする