VX233NQ 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX233N SMC 24248648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX233N

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
電圧(V)(Q) AC200
内容量1個注文コード24248648品番VX233NQ
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2電圧(V)(Q) AC200口径3/8オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(N) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする