VX240AZ1BXB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240A SMC 24251204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)注文コード24251204品番VX240AZ1BXB
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/8オプション(-) 標準(Rc)ブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(A) Alリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする