※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240H
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
(E) AC230
(B) AC100
(E) AC230
(F) DC24
(H) AC100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24251773
品番
VX240HE
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(E) AC230
口径
Φ6ワンタッチ管継手
オプション
(-) ワンタッチ管継手付
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
2
使用流体
空気
材質(ボディ)
(H) 樹脂
CADデータダウンロード