VX240HH 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240H SMC 24251798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
電圧(V)(H) AC100
内容量1個注文コード24251798品番VX240HH
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ポート数2電圧(V)(H) AC100口径Φ6ワンタッチ管継手オプション(-) ワンタッチ管継手付リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする