※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240L
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
(N) AC100
(N) AC100
(S) DC24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24251859
品番
VX240LNZ
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(N) AC100
口径
Φ8ワンタッチ管継手
オプション
(Z) 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
2
使用流体
空気
材質(ボディ)
(L) 樹脂
CADデータダウンロード