VX240LS 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240L SMC 24251868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
電圧(V)(S) DC24
内容量1個注文コード24251868品番VX240LS
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ポート数2電圧(V)(S) DC24口径Φ8ワンタッチ管継手オプション(-) ワンタッチ管継手付リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする