VX242EY 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX242E SMC 24252123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX242E

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Y) DC24注文コード24252123品番VX242EY
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ポート数2電圧(V)(Y) DC24口径1/4オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法平形ターミナルオリフィス径(Φmm)3使用流体材質(ボディ)(E) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする