※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
(B) AC100
(B) AC100
(D) AC200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24252866
品番
VX243DB
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(B) AC100
口径
1/4
オプション
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
2
使用流体
油
材質(ボディ)
(D) C37
CADデータダウンロード