※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX244C
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
(F) DC24
(A) DC24
(F) DC24
(G) DC24
(Z) その他特殊オプション
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24253207
品番
VX244CFXBB
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(F) DC24
口径
1/8
オプション
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ブラケット
(XB) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
中真空
材質(ボディ)
(C) C37
リード線取出方向特殊
(B) 回転角度180°
CADデータダウンロード