VX245JE 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX245J SMC 24254047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX245J

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
電圧(V)(E) AC230
内容量1個注文コード24254047品番VX245JE
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数2電圧(V)(E) AC230口径1/8オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)3使用流体蒸気材質(ボディ)(J) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする