ELPA
シャンデリア E12 25W
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
クリア
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24258763
品番
G-72NH(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E12
電球形状
シャンデリア形
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
95
消費電力(W)
25
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32