曜日別特売
G-72NH(C) シャンデリア E12 25W ELPA 24258772

シャンデリア E12 25W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード24258772品番G-72NH(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E12電球形状シャンデリア形定格電圧(V)110クリア全長(mm)95消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする