DOP-LR311 LEDラバーライト ELPA 24259278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DOP-LR311 LEDラバーライト ELPA 24259278
DOP-LR311 LEDラバーライト ELPA 24259278
DOP-LR311 LEDラバーライト ELPA 24259278
DOP-LR311 LEDラバーライト ELPA 24259278
DOP-LR311 LEDラバーライト ELPA 24259278
DOP-LR311 LEDラバーライト ELPA 24259278
DOP-LR311 LEDラバーライト ELPA 24259278

LEDラバーライト

(3件のレビュー)
使用電池単四形アルカリ乾電池X3本(別売)
内容量1個注文コード24259278品番DOP-LR311
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,983
販売価格(税別)
1,803

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)

全長(mm)133使用電池単四形アルカリ乾電池X3本(別売)連続点灯時間アルカリ乾電池使用時/HI:約3時間、LOW:約15時間、点滅:約12時間直径(mm)38明るさ(Lm)HI:140(照度約2500lx/1m)、LOW:35(照度約450lx/1m)付属品ハンドストラップ材質(本体)ラバー質量(g)約100(電池除く)光源白色LEDX1灯防水仕様防浸形(IPX7)電球の種類LED特殊用途防浸
注意
※電池の性能や使用状況により連続点灯時間は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24259296
2021-12-17
用途: 目視検査
株式会社全日本検査技術その他業種

製品検査時にヘッドライトを使用していましたが、光の反射方向で見えにくいものが発生した為に数種類のライトを使用して見ましたが、本製品はコンパクトで携帯性も良く作業員のイチオシでした。
単三1本なので軽量なのも良いみたいで、充電式電池を使って活用しています。

対象商品 : 24259278
2019-06-11
用途: 機械のメンテ時、商品の検品時
製造業

ラバーなので、固い地面に置く時も安心して使えます。小型で握りやすく、おしりにスイッチがあるのも扱いやすくて気に入っています。

対象商品 : 24259278
2020-07-15
用途: 夜の犬の散歩ように購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高、明るさ "まあまあ" Lo/Hi切り替えは良いとして、点滅は不要だと思う。
逆に使いづらい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする