ELPA
LEDハンディライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24259795
品番
DOP-290(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池
単二形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)
167
付属品
ストラップ
質量(g)
約78(電池除く)
光源
白色LED3灯
連続点灯時間
約40時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様
IPX3(防雨形)
直径(mm)
53
明るさ(Lm)
16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角
約20°
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
注意
※電池の性能や使用状況により異なります。