VX3110-01F-4DLR1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110 SMC 24260006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)注文コード24260006品番VX3110-01F-4DLR1-B
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ポート数3管接続口径G1/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする