※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
DC24
AC220(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/4
Rc1/8
Rc1/4
NPT1/4
ねじの種類
NPT
Rc
NPT
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24260329
品番
VX3110Z-02N-4GR1
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポート数
3
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
NPT