曜日別特売
VX3111-00-5TL1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111 SMC 24260347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
内容量1個注文コード24260347品番VX3111-00-5TL1
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ポート数3定格電圧(V)DC24リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする