曜日別特売
RE-CLK03(BK) 地デジ用イヤホン 高音質 ELPA 24260373

RE-CLK03(BK) 地デジ用イヤホン 高音質 ELPA 24260373
RE-CLK03(BK) 地デジ用イヤホン 高音質 ELPA 24260373

地デジ用イヤホン 高音質

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード24260373品番RE-CLK03(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,355
販売価格(税別)
1,232

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。

コード長さ(m)3付属品交換用イヤーピース(S/M/L)ブラックプラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする