※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPTF1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
24260469
品番
VX3112-02T-2G
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・オリフィス径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/4
使用流体
空気・水