ELPA
木目モール2号ナチュラル1M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24260547
品番
ML-M21(NW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
テープ付 2号
全長:1m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
2号
全長(m)
1
付属品
テープ付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640